画像準備中

レディズ診察衣 KZN410-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48481784 品番 KZN410-10-L
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

綿100%のやわらかな手触りながら型崩れしにくく、機能性も抜群
裏地、パイピングにもこだわりの白を使用した、品のよさがあふれ出る診察衣
一流のドクターにふさわしい一着です
丸みのある女性らしいデザインの衿もと
動きやすくシルエットもきれいなサイドベンツ入り
厚く手触りの良い、マーブル調のボタンを使用
ボタンを立たせる糸足付きのため、ボタンを掛けやすく、生地を傷めません
ボタンなしのスリット入り袖口
折り返しやすく、たくし上げても美しく、かつ快適に着こなせます
両腰に、タブレット端末も入る大型の片玉縁ポケット付
右腰ポケットは、高級感のある両玉縁ポケットとの二重ポケット
左腰ポケットは、小物を整理しやすい内ポケット付

仕様防透性:3 ホワイト サイズL 厚さ2 胸囲(cm)101 加工形態安定加工 肩幅(cm)39 袖丈(cm)56 着丈(cm)92 素材ギャバジン、綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする