KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスパンツ CIS810-28
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48481818
品番
CIS810-28-SS
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスした素材です
仕様
ノータック、ウエストベルト通し付付き、脇ゴム
色
ネイビー
サイズ
SS
股下(cm)
83(フリー)
加工
制菌・制電・吸水・速乾・防汚・透け防止加工
ヒップ(cm)
88
ワタリ(cm)
29.5
ポケット
両脇ポケット付き
適応ウエスト(cm)
56〜70