KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズジャケット半袖 056-28
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48481870
品番
056-28-LL
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
凛とした佇まい、洗練された雰囲気が印象的なデザイン
ネイビーの曲線的ラインがアクセント
後ろ裾に、動きやすいセンターベント入り
仕様
防透性:4.5
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
LL
厚さ
2.5
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
78
素材
アレニエ、ポリエステル100%