KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズジャケット半袖 056-28
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
注文コード
48481897
品番
056-28-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
凛とした佇まい、洗練された雰囲気が印象的なデザイン
ネイビーの曲線的ラインがアクセント
後ろ裾に、動きやすいセンターベント入り
仕様
防透性:4.5
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
5L
厚さ
2.5
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
78
素材
アレニエ、ポリエステル100%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48481897
056-28-5L
46468145
056-28
メンズジャケット半袖 056
KAZEN
1着
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました