画像準備中

スクラブ(男女兼用) 133-74

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48481915 品番 133-74-S
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高機能スクラブでICU・ERや手術現場をサポート袖から脇が見えにくいセットインスリーブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
ネーム上部に、サイズ管理がしやすいサイズ別のカラーテープ付
高い位置に斜めに配するので、かがんだ体勢でも携帯・PHSがずり落ちにくい仕様です

仕様防透性:2.5 バーミリオン サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)65 生地高機能ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする