画像準備中

手術スラックス(男女兼用) 155-74

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズSS 注文コード48482046 品番155-74-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様

仕様防透性:2.5 バーミリオン サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)64 ズボン丈(cm)91 生地高機能ポプリン 適応ウエスト(cm)52〜59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48482046 155-74-SS 46474393 155-74 手術スラックス(男女兼用) 155 KAZEN 手術スラックス(男女兼用) 155 KAZEN 1本 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする