KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ニット検診衣上衣 301-41
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48482457
品番
301-41-S
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
着脱がスムーズなかぶり式
胸裏には当て布付きで透け感が気になりにくくなっています
ソフトな風合いと明るいカラーで患者さまの気持ちを和らげる検診衣
上下の組み合わせは自由なのでオリジナル性を引き出します
色
ブルー×ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
67
素材
制電トリコット、ポリエステル100%
テープ
エンジ