KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ニット検診衣パンツ 302-41
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48482624
品番
302-41-L
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
男女別、男女兼用、どちらにも対応可能なカラー展開です
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル100(制電トリコット)
股下(cm)
62
ヒップ(cm)
120
テープ
ブラウン
適応ウエスト(cm)
65〜85