FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(角形9V)
アルカリ乾電池 9V形 9V 1個シュリンクパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48482850
品番
6LR61(S)
参考基準価格(税別)
¥429
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
タイプ
アルカリ乾電池9V形
電圧(V)
9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26.5×48.5×17.5
質量(g/個)
43
使用推奨期限
2年
入数(本)
1