FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単6形)
アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48482929
品番
LR8D425F(2S)
参考基準価格(税別)
¥349
販売価格(税込)
¥383
販売価格(税別)
¥
348
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
6.4
タイプ
アルカリ乾電池単6形
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
8.3×42.5
本数
2
使用推奨期限
2年