FDK
FDKの 電池
FDKの ボタン電池
FDKの 補聴器用電池
空気電池 1.4V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φ×mm)
7.9×3.6
注文コード
48482947
品番
PR41(6B)
参考基準価格(税別)
¥699
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。
低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。
常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。
質量(g)
0.5
タイプ
空気電池
電圧(V)
1.4
寸法(Φ×mm)
7.9×3.6
本数
6
入数
6個パック
使用推奨期限
2年