FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単3形)
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48483008
品番
LR 6PS(2B)
参考基準価格(税別)
¥279
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ
長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。
すべての機器で高性能を発揮。
タイプ
アルカリ乾電池単3形
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
14.5×50.5
質量(g/個)
23
入数
2個パック
使用推奨期限
10年
グリーン購入法
適合
入数(本)
2