FDK
FDKの 電池
FDKの 充電式電池
FDKの 充電池
ニッケル水素電池 単4形 1.2V min.900mAh HR-4UTHC /2個パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48483044
品番
HR-4UTHC(2B)
参考基準価格(税別)
¥949
販売価格(税込)
¥1,043
販売価格(税別)
¥
948
バスケットに入れる
カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量ニッケル水素電池。
一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。
質量(g)
13
タイプ
ニッケル水素電池 単4形
電圧(V)
1.2
寸法(Φ×mm)
10.5×44.5
本数
2
バッテリー容量(mAh)
900