FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単4形)
アルカリ乾電池 単4形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48483087
品番
LR03PS(2B)
参考基準価格(税別)
¥389
販売価格(税込)
¥427
販売価格(税別)
¥
388
バスケットに入れる
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)
11
タイプ
アルカリ乾電池単4形
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
10.5×44.5
入数
2個パック
使用推奨期限
10年
グリーン購入法
適合
入数(本)
2