ケーブルタイプHDMIケーブル
コネクタAジェンダーオス
コネクタAHDMI
コネクタBジェンダーオス
コネクタBHDMI
長さ(m)20
材質(シース)LSZH
シース色黒
シールド銅ホイル
規格UL 20276
許容電圧(V)30
仕様ケーブルタイプ:HDMIケーブル●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMI●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMI●長さ:20m●外側シース材質:LSZH●シース色:黒●シールド:銅ホイル●基準適合:UL 20276●許容電圧:30 V●RS Proイーサネット対応HDMIケーブル. オス-オスコネクタ、低発煙、ハロゲンフリーシースのインターネット対応高速HDMIケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応