FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単2形)
アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48483166
品番
LR14PS(4SP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途
大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)
65
タイプ
アルカリ乾電池単2形
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
26.2×50.0
使用推奨期限
10年
グリーン購入法
適合
入数(本)
4