KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
スラックス(男女兼用) 855-48
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48483699
品番
855-48-SS
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
動きやすい、美しいストレートシルエットウエスト部は総ゴムでお腹にやさしい仕様です
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材を使用しています
仕様
制菌・スケ防止・吸汗・制電・ストレッチ加工、総ゴム、ウエスト紐入り
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
57〜69
裏地
裏地付き(ホワイトのみ)
ヒップ(cm)
89
ワタリ(cm)
29.5
ポケット
両脇ポケット付き
洗濯方法
工業洗濯可