画像準備中

スラックス(男女兼用) 855-48

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード48483760 品番855-48-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

動きやすい、美しいストレートシルエットウエスト部は総ゴムでお腹にやさしい仕様です
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材を使用しています

仕様制菌・スケ防止・吸汗・制電・ストレッチ加工、総ゴム、ウエスト紐入り ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)72〜87 裏地裏地付き(ホワイトのみ) ヒップ(cm)104 ワタリ(cm)34 ポケット両脇ポケット付き 洗濯方法工業洗濯可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48483760 855-48-L 46483719 855-48 スラックス(男女兼用) 855 KAZEN スラックス(男女兼用) 855 KAZEN 1本 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする