商品レビューを投稿する内容量1個仕様印刷技術:FDM●プリント素材:ナイロンPA12●機械仕様:なし●色:Black●重量:500g●直径:2.85mm●PA12 NYLONはほとんどのあらゆるタイプのパッケージングとラベリングで提供されていますが、常に真空パック入りです。これはPA12 NYLONが水分に敏感であるためです。 PA12 NYLONはガラスには接着しませんが、マソナイト、ポプラ材、又は青色のぺインターテープに接着します。 PA12 NYLONは、ほとんどの一般的なデスクトップFDM又はFFF技術3Dプリンタで使用できます。. RS 3Dプリンタ用フィラメントNYLON. PA12 NYLONは、ナチュラルカラーで透明な高性能ポリアミドフィラメントです。 機械的強度、柔軟性、透明度、UV耐性、優れた耐薬品性を兼ね備えたポリマーナイロンPA12は、自動車、機械、エンジニアリング産業において広く使用されています。 PA12 NYLONは造形し易く、低温でも高耐衝撃性を有し、そして非常に高いガラス転移温度を備えています。また、他のポリアミドに比べて吸水性が低いため、機械的特性が影響を受けません。 PA12 NYLONは、最高の性能を備えたオブジェクト造形用フィラメントです。. 強力で柔軟 透明なナチュラルカラー 薬品及びUVに対する優れた耐性 低い吸水性. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。注文コード48484075品番832-0510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。