星光製作所
星光製作所の 溶接面・遮光メガネ
星光製作所の 溶接面
星光製作所の 溶接面かぶり型
PPヘルメットA型-改
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48484925
品番
P005-KAI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
防水性です。
直接かぶるタイプの溶接面です。
PPヘルメットA型に自動遮光フィルターをセット販売したものです。
青いヘッドギアが付いています。
色
黒
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
約390
種類
被りタイプ
使用温度範囲(℃)
-10〜55
電源
太陽光電池及び内蔵電池
適合電流(A)
30〜300
遮光度
作業前#3/溶接時#11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
33×22×17