PP金具付ヘルメットA型-改

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48484950 品番P007-KAI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面です。
窓が開閉する為、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができます。
柔らかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量です。
自動遮光フィルターをセットしています。

材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)約360 種類被りタイプ 使用温度範囲(℃)-10〜55 電源太陽光電池及び内蔵電池 適合電流(A)30〜300 遮光度作業前#3/溶接時#11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×22×17
注意
※安全帽と新型受金具は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする