阪口製作所
阪口製作所の ガス トーチ/バーナー
阪口製作所の バーナー
阪口製作所の プロパンバーナー
トーチバーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48485029
品番
LB-60
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじ寸法
ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22
ホース長さ(m)
3
火口
WLB用60
使用吹管
LB