RS PRO Cat5e Lanケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 長さ(m)100 注文コード48485256 品番812-4797
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さ・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:100m、シールドタイプ:UTP、シース色:グレー、導体ストランドタイプ:スタンダード、外側シース材質:PVC、コアストランド:7/0.16 mm、AWG米国ワイヤゲージ規格:26、ストランド数:7、外径:5.2mm、許容電圧:300 ac、ケーブル形状:ツイストペア、断面積:0.14 mm2、ストランド径:0.16 mm、減衰:37.4 dB、RS Pro Cat5eパッチケーブル. 最大100 Mbits/secの通信速度を実現するデータネットワーク及び構造配線システムでの使用に対応した、RS Pro 4ペアのカテゴリ5eツイストペアデータケーブルです。. 特長と利点. すべてのCat5e規格をクリア. 26 AWG裸銅導体. 色分けされた導体対による容易な識別. ポリオレフィン絶縁体. 製品用途の情報. このRS Pro Cat5eケーブルは、Power Over Ethernet (POE)などのコンピュータネットワークに使用できます。. Cat5ケーブルよりCat5eケーブルを選ぶ理由. Cat5とCat5eはほぼ同一で、厚さ、色、材質によって区別することは?きません。Cat5eケーブルには、Cat5ケーブルよりも長期間の使用に適した、耐久性に優れた保護ジャケットを備えているものもあります。また、ジャケット内の配線がきつくよられ、クロストークに強い傾向があります。 Cat5eケーブルは、最大1ギガバイト/秒で稼働するネットワークに対応できるため、高速データ転送が不可欠なIT環境で使用するのに最適です。 また、350 MHzの高帯域幅により、Cat5ケーブルを使用するより大量の情報をシステム間で転送することもできます。. クロストークとは?. クロストークとは?互いに接近したケーブル間に発生する電磁干渉のことです。この干渉により、データ転送エラーが発生するおそれがあります。 長さ(m)100 外径(Φmm)5.2 材質(シース)PVC AWG26 シールドUTP シース色グレー 断面積(mm2)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 減衰量(dB)37.4 dB ケーブル形状ツイストペア ストランド数7 許容電圧(V)300 V ac ストランド径(Φmm)0.16 導体ストランドスタンダード コアストランド(mm)7/0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする