曜日別特売
400-9679 RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRO 48485274

RS PRO Cat5e Lanケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)10注文コード48485274品番400-9679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様長さ:10m●シールドタイプ:U/FTP●シース色:グレー●基準適合:RoHS対応●Cat 5eパッチリード. Cat 5eイーサネットケーブルは、コンピュータネットワーク向けに設計されています。最大100 MHzの周波数範囲に対応します。最大1 Gbpsの伝送速度に最適です。Cat 5eでインターネットアクセスやファイル共有に最適な接続が実現されます。自宅やオフィスは、このケーブルを使用するのに絶好の環境です。. ブーツストレインリリーフによってケーブルの支持とラッチの保護を実現長さ(m)10規格RoHS対応シールドU/FTPシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする