RS PRO Cat5e Lanケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 注文コード48485335 品番556-540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は長さ・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:10m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:緑●外側シース材質:PVC●基準適合:EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応●ISO/IEC11801 2002、ANSI/EIA/TIA568B.2 2002、RoHS、REACH、UL認定. Cat 5e PVCパッチリード. RS Pro Cat5eシールドなしツイストペア(UTP)及びホイルシールド付きツイストペア(FTP)のパッチコードは、クラスD規格に適合しています。高品質のより線ケーブルを使用している、これらのCat5eケーブルは、優れた柔軟性と性能を発揮します。RJ45コネクタプラグには、劣化を抑制するために高品位50 μ金めっきが施されています。 FTPパッチコードでは、アルミテープを活用して4ペアをすべて遮蔽し、電磁干渉(EMI)から保護しています。 これらのRS Pro Cat5eパッチコードには、PVC又はLSZHジャケットを備えた、さまざまな長さと色のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高品位50 μ金めっきRJ45コネクタ. 射出成形ブーツにより、優れたストレインリリーフを実現. ソフトラッチカバー設計のため、簡単に押し下げ可能. 製品用途の情報. 最大100 MHzのアプリケーションが稼働するCat5eネットワークに対応します。 長さ(m)10 規格EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 材質(シース)PVC シールドU/UTP シース色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする