RS PRO Cat5e Lanケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 注文コード48485344 品番556-714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は長さ・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:10m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:緑●外側シース材質:LSZH●基準適合:EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応●Cat 5e LSZHパッチリード. このブーツ付きストレインリリーフは、カテゴリ5eのより線ケーブルで、高グレードモジュラプラグで終端処理され、LSZHの絶縁被覆材を使用し、ケーブルの支持とラッチの保護を実現します。 長さ(m)10 規格EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応 材質(シース)LSZH シールドU/UTP シース色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする