阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 溶接カプラ
阪口製作所の 溶接カプラ用ソケット
分岐用バルブソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48485397
品番
BV-2
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
分岐用のバルブソケットです。
用途
分岐用
タイプ
バルブソケット
ねじ寸法
M16×1.5(左)袋ナット
適合ガス
可燃性ガス
主な用途
分岐用
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。