RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO Cat5e Lanケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
10
注文コード
48485405
品番
557-492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:10m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:グレー●外側シース材質:LSZH●基準適合:RoHS対応●Cat 5e LSZHパッチリード. このブーツ付きストレインリリーフは、カテゴリ5eのより線ケーブルで、高グレードモジュラプラグで終端処理され、LSZHの絶縁被覆材を使用し、ケーブルの支持とラッチの保護を実現します。
長さ(m)
10
規格
RoHS対応
材質(シース)
LSZH
シールド
U/UTP
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応