仕様長さ:1m●シールドタイプ:U/FTP●シース色:グレー●基準適合:RoHS対応●Cat 5eパッチリード. Cat 5eイーサネットケーブルは、コンピュータネットワーク向けに設計されています。最大100 MHzの周波数範囲に対応します。最大1 Gbpsの伝送速度に最適です。Cat 5eでインターネットアクセスやファイル共有に最適な接続が実現されます。自宅やオフィスは、このケーブルを使用するのに絶好の環境です。. ブーツストレインリリーフによってケーブルの支持とラッチの保護を実現長さ(m)1規格RoHS対応シールドU/FTPシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応