ナット用プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48485485 品番 PN-1
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ナット用のプラグです。

用途ナット用 タイププラグ ねじ寸法M16×1.5(右)プラグネジ 適合ガス酸素 主な用途ナット用
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする