阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 溶接カプラ
阪口製作所の プラグ
サンロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48485564
品番
N-1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ナット用の両端プラグネジです。
用途
ナット用
タイプ
両端プラグネジ
ねじ寸法
両端M16×1.5(右)プラグネジ
適合ガス
酸素
主な用途
ナット用
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。