RS PRO Cat5e Lanケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)200 注文コード48485588 品番111-6736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は長さ・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:200mm、シールドタイプ:シールド付き、シース色:グレー、シリーズ:GTC Sealed、RS Pro防水Cat5eシールド付きケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のIP等級Cat5eケーブルアセンブリ製品です。 この防水シールド付きケーブルアセンブリは、最も過酷な環境向けの優れた産業用イーサネットソリューションです。 現場で取り付け可能なねじカップリング接続なので専門工具が要らず、貴重な時間を節約できます。 シールド付きコネクタ及びケーブルは、外部ノイズ / 干渉やクロストークから信号を保護します。 さまざまなコネクタの組み合わせ、長さ、金属又はプラスチック製のコネクタハウジングの製品から選択できます。 品番< 111-6736') 111-6736/ - パネルジャック-ケーブルプラグ。 プラスチックIP67 品部< 111-6737') 111-6737/ - パネルジャック-ケーブルプラグ。 プラスチックIP67 品番< 111-6740') 111-6740/ - パネルジャック-ケーブルプラグ。 金属IP68 品部< 111-6741') 111-6741/ - パネルジャック-ケーブルプラグ。 金属IP68. 特長と利点 . IP67 / IP68等級 完全シールド 特別な工具は不要 簡単なねじ止めで時間を節約. 用途. ワイヤレス屋外AP 屋外のLEDやディスプレイ照明 海上 機械オートメーション 軍事 長さ(mm)200 シリーズGTC Sealed シールドシールド付き シース色グレー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする