サンロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48485589 品番 N-2
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ナット用の両端プラグネジです。

用途ナット用 タイプ両端プラグネジ ねじ寸法両端M16×1.5(左)プラグネジ 適合ガス可燃性ガス 主な用途ナット用
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする