仕様長さ:20m●シールドタイプ:UTP●シース色:青●外側シース材質:LSZH●基準適合:RoHS対応●RS Pro Cat5e UTP LSZH RJ45パッチケーブル. Cat 5e 100Ω UTP丸型パッチケーブル、AWG 26の4ペア構造、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ジャケット、オーバーモールド構造のRJ45プラグで一端を事前終端処理済み これらのCat 5eパッチコードには、様々なカラーや長さを用意しています。. 製品用途の情報. RS Proカテゴリ5eケーブルは、高速ネットワーク用途で優れた性能を発揮するように設計されています。 このRS Pro Cat5eケーブルは、100 mまでの距離の水平ネットワーキング用途に対応しています。. Cat5ケーブルよりCat5eを選択する理由. Cat5とCat5eはほぼ同一で、厚さ、色、材質によって区別することはできません。Cat5eケーブルには、Cat5ケーブルよりも長期間の使用に適した、耐久性に優れた保護ジャケットを備えているものもあります。また、ジャケット内の配線がきつくよられ、クロストークに強い傾向があります。 Cat5eケーブルは、最大1ギガバイト/秒で稼働するネットワークに対応できるため、高速データ転送が不可欠なIT環境で使用するのに最適です。 また、350 MHzの高帯域幅により、Cat5ケーブルを使用するより大量の情報をシステム間で転送することもできます。. クロストークとは. クロストークとは、互いに接近したケーブル間に発生する電磁干渉のことです。この干渉により、データ転送エラーが発生するおそれがあります。
長さ(m)20
規格RoHS対応
材質(シース)LSZH
シールドUTP
シース色青
RoHS指令(10物質対応)対応