FP-1 送給装置用プラグ 阪口製作所 48485607 FP-1 送給装置用プラグ 阪口製作所 48485607

送給装置用プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48485607 品番FP-1
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

送給装置用のプラグです。
送給装置に取り付けて使用して下さい。

用途送給装置用 タイププラグ ねじ寸法M12×1.0(右)ソケットネジ 適合ガス炭酸ガス、アルゴン 主な用途送給装置用
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする