FV-1 流量計用バルブソケット 阪口製作所 48485650 FV-1 流量計用バルブソケット 阪口製作所 48485650

流量計用バルブソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48485650 品番FV-1
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流量計用のバルブソケットです。
ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。

用途流量計用 タイプバルブソケット ねじ寸法M12×1.0(右)袋ナット 適合ガス炭酸ガス、アルゴン 主な用途流量計用
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする