阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 溶接カプラ
阪口製作所の 溶接カプラ用ソケット
流量計用バルブソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48485668
品番
FV-3
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
流量計用のバルブソケットです。
ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
用途
流量計用
タイプ
バルブソケット
ねじ寸法
9/16-18UNF袋ナット
適合ガス
炭酸ガス、アルゴン
主な用途
流量計用
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。