阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 溶接カプラ
阪口製作所の 溶接カプラ用ソケット
バンドノン ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48485747
品番
MOP-2
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ホース(内径Φ5)にスパナで締める事ができます。
用途
バンドノン
タイプ
袋ナット
ねじ寸法
M16×1.5(左)袋ナット
ホース内径(Φmm)
5
適合ガス
可燃性ガス
主な用途
バンドノン
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
※専用ホースを使用して下さい。