仕様長さ:3m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●基準適合:RoHS対応●機器クリアランス情報 アングルコネクタはソケットに接続された場合、約25 mm立ち上がります。. アングルCat 5e UTPパッチリード. RJ45の接続に対する新しいアプローチ、新しいアングルタイプ。 これらのグレーリードは、スペースや接続の特定の向きが重要となるRJ45パッチ要件に対するソリューションを提供します。 アングルプラグのぴったりとした半径は、横型又は縦型に関係なくスペースが重視される場所に理想的です。 さらに、プラグハウジング入り口でケーブルが過度のひずみを発生しない利点があります。. 横型. タイプAは、ストレート→アングル構造で、横向きに置いた状態でタブアップソケットに接続、アングルプラグは左から差し込むタイプ. 縦型. タイプCは、ストレート→アングル構造で、縦向きに立てた状態でタブダウンソケットに接続
長さ(m)3
規格RoHS対応
材質(シース)PVC
シールドU/UTP
シース色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応