RS PRO Cat6 ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 シース色 注文コード48486428 品番411-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は長さ・シース色・内容量など140種類から選べます 他の種類を見る
仕様シールドタイプ:S/FTP●長さ:10m●シース色:黄●外側シース材質:PVC●基準適合:EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応●Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. Cat 6パッチケーブル. Cat6ケーブルとは. Cat6ケーブルは、カテゴリ6ケーブルの略です。このタイプのケーブルは、イーサネットなどのネットワークの物理層用に標準化されたツイストペアケーブルです。. 代表的用途. Cat6ケーブルは、クロストークとシステムノイズのため厳しい仕様が規定されています。RS Pro Cat6ロングパッチケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。このケーブルは、キンク保護と柔軟性により、曲げがきつい場合に適しています。. 特長と利点. これらのCat6ケーブルは、アルミラミネート箔でシールドされたダブルツイストペアケーブルです。これらのケーブルには、RJ-45プラグとクリックロックが付いています。RS Proでは、これらのCat6ケーブルのさまざまな長さと色のモデルをご用意しています。また、耐久性と保護を強化するため成形キンクを備えています。プラグには金めっきコンタクトが備わり、すぐに使用できます。. 取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しない時は、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や汚れが入らないようにしてください。 長さ(m)10 規格EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応 材質(シース)PVC シールドS/FTP シース色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする