曜日別特売
791-7056 RS PRO Cat6 ケーブル RS PRO 48486577

RS PRO Cat6 ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)15シース色グレー注文コード48486577品番791-7056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様シールドタイプ:FTP●長さ:15m●シース色:グレー●外側シース材質:LSZH●基準適合:IEC/ISO11801, RoHS対応●IEC/ISO 11801. Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Cat6パッチケーブル. Cat6パッチケーブルとは. Cat6ケーブルは、カテゴリ6ケーブルの略語です。このタイプのケーブルは、イーサネットなどのネットワークの物理層用に標準化されたツイストペアケーブルです。. 代表的用途. Cat6ケーブルは、クロストークやシステムノイズに関する厳しい仕様に対応しています。. 特長. このカテゴリ6ケーブルは、高品質のモジュラプラグで終端処理されています。ブーツストレインリリーフによりケーブルを支持し、ラッチを保護します。Cat6 100 Ω FTPオーバーモールド丸型パッチケーブルは、AWG 26の4ペア構造を特長としています。このケーブルは、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)被覆が施されており、両端がオーバーモールドRJ45プラグで終端されています。さまざまな色とケーブル長のタイプが揃っています。. 取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や汚れが入らないようにしてください。長さ(m)15規格IEC/ISO11801, RoHS対応材質(シース)LSZHシールドFTPシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする