RS PRO Cat6 ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)15 シース色グレー 注文コード48486586 品番791-7090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は長さ・シース色・内容量など140種類から選べます 他の種類を見る
仕様シールドタイプ:UTP●長さ:15m●シース色:グレー●外側シース材質:LSZH●基準適合:RoHS対応●RS Cat 6 UTP LSZH RJ45パッチケーブル. Cat 6 100Ω UTP丸型パッチケーブル、AWG 26の4ペア構造、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ジャケット、オーバーモールド構造のRJ45プラグで両端を事前終端処理済み これらのCat 5eパッチコードには、様々なカラーや長さを用意しています。 長さ(m)15 規格RoHS対応 材質(シース)LSZH シールドUTP シース色グレー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする