仕様シールドタイプ:FTP●長さ:15m●シース色:黒●外側シース材質:LSZH●基準適合:IEC/ISO11801, RoHS対応●IEC/ISO 11801. Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Cat6パッチケーブル. Cat6パッチケーブルとは. Cat6ケーブルは、カテゴリ6ケーブルの略語です。このタイプのケーブルは、イーサネットなどのネットワークの物理層用に標準化されたツイストペアケーブルです。. 代表的用途. Cat6ケーブルは、クロストークやシステムノイズに関する厳しい仕様に対応しています。. 特長. このカテゴリ6ケーブルは、高品質のモジュラプラグで終端処理されています。ブーツストレインリリーフによりケーブルを支持し、ラッチを保護します。Cat6 100 Ω FTPオーバーモールド丸型パッチケーブルは、AWG 26の4ペア構造を特長としています。このケーブルは、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)被覆が施されており、両端がオーバーモールドRJ45プラグで終端されています。さまざまな色とケーブル長のタイプが揃っています。. 取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や汚れが入らないようにしてください。
長さ(m)15
規格IEC/ISO11801, RoHS対応
材質(シース)LSZH
シールドFTP
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応