メンズジャケット半袖 982-48

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48486666 品番 982-48-S
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

筋肉の動きに追従し動きを妨げません
動体裁断により両腕を上げたときなど、脇・肩・背中部分のつっぱり感がなく動きやすいです
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材を使用しています

仕様比翼ファスナー、動体裁断 ネイビー サイズS 胸囲(cm)100 加工制菌・スケ防止・吸汗・制電・ストレッチ 着丈(cm)70 裄丈(cm)43 ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、左胸に名札ループ付、腰ポケット二重仕様、右腰ポケットにループ付き 洗濯方法工業洗濯可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする