KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズジャケット半袖 982-48
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48486745
品番
982-48-3L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
筋肉の動きに追従し動きを妨げません
動体裁断により両腕を上げたときなど、脇・肩・背中部分のつっぱり感がなく動きやすいです
柔らかくて軽量、伸縮性に富んだニット素材を使用しています
仕様
比翼ファスナー、動体裁断
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
加工
制菌・スケ防止・吸汗・制電・ストレッチ
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
50
ポケット
携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)・ループ付きポケット(右腰)・二重仕様ポケット(腰)付き
洗濯方法
工業洗濯可