RS PRO
RS PRO DCソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:12 V●長さ:37mm●幅:20.3mm●深さ:26mm●重量:65g●寸法:37 x 20.3 x 26 mm
注文コード
48487934
品番
177-0116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:12 V●長さ:37mm●幅:20.3mm●深さ:26mm●重量:65g●寸法:37 x 20.3 x 26 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応