画像準備中

メンズ診察衣 KZN113-40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48487960 品番 KZN113-40-S
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バックのウエストベルトが高い位置にあるため、足長効果があります
袖は九分袖と、絶妙な丈感で診察や問診時に邪魔になりません
斜めにカットされた袖口で腕がキレイに見えます
防透性をもったストレッチ糸を特殊技術により織り上げた、高機能ストレッチ織物素材ストレッチセンターを使用しています

仕様工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ ホワイト サイズS 胸囲(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)58 着丈(cm)82 ポケット左胸・両腰ポケット付き(右腰ポケットは内ポケット付、両腰ポケットはミニタブレット収納可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする