177-0113 RS PRO DCソレノイド プルタイプ RS PRO 48488029

RS PRO DCソレノイド プルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様駆動タイプ:プル●電源電圧:24 V●長さ:26mm●幅:16mm●深さ:20mm●重量:43g●寸法:26 x 16 x 20 mm注文コード48488029品番177-0113
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様駆動タイプ:プル●電源電圧:24 V●長さ:26mm●幅:16mm●深さ:20mm●重量:43g●寸法:26 x 16 x 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする