曜日別特売

メンズドクターコート YW27-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード48488398品番YW27-1-S
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

直線使いが新しい、ドクターコート
シャツのデザインディテールを取り入れた袖口
胸ポケットに、名札をつけた際にポケット口が重さで歪まないための、内ボタン付
両腰ポケットに、小物を整理しやすい内ポケット付
動きやすいセンターベント入り
MODA MEDICAシリーズオリジナルロゴ入りボタンを使用

仕様防透性:5、比翼ファスナー仕様ホワイトサイズS厚さ2.5胸囲(cm)106肩幅(cm)41袖丈(cm)56着丈(cm)90素材デルタ、ポリエステル100%ポケット両胸、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする