画像準備中

メンズドクターコート YW27-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48488590 品番 YW27-1-M
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

直線使いが新しい、ドクターコート
シャツのデザインディテールを取り入れた袖口
胸ポケットに、名札をつけた際にポケット口が重さで歪まないための、内ボタン付
両腰ポケットに、小物を整理しやすい内ポケット付
動きやすいセンターベント入り
MODA MEDICAシリーズオリジナルロゴ入りボタンを使用

仕様防透性:5、比翼ファスナー仕様 ホワイト サイズM 厚さ2.5 胸囲(cm)110 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58 着丈(cm)93 素材デルタ、ポリエステル100% ポケット両胸、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする